Sakuragawa Pump Factory Capacitive Automatic Submersible Pump (Pompa Celup Otomatis)

Sebelum PPN:
Rp80.999.900
Spesifikasi
Diameter of Foreign Object to Pass (mm)10
Discharge Diameter (mm)80
Discharge Rate (m³/min)0.5
Mass (kg)36.5
Maximum Lifting (m)18
Minimum Operation Water Level (mm)130
Output (kW)3.7
Remaining Water Level (mm)130
TypeUEX type
Voltage (V)Three-phase 200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Feature
Specification
200V,50HZ

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan