Sakuragawa Pump Factory Automatic Submersible Pump For Bottom Water Uexk Type (Pompa Celup Otomatis)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Discharge Diameter (mm)50
Discharge Rate (m³/min)0.1
Frequency (Hz)60
Mass (kg)12
Maximum Lifting (m)8
Minimum Operation Water Level (mm)10 (start)
Output (kW)0.4
Remaining Water Level (mm)~2
Trusco Part No.166-6618
Voltage (V)Single phase 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan