FESTO Air tube PUN-H series PUN-H series

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp5.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 set (50m) *Inner hose diameter: 2.6mm *Outer hose diameter: 4mm *Color: Natural *Material: Polyurethane *Application: Ideal for food *Length: 50m *Maximum operating pressure: 10 bar *Manufacturer series: PUN-H *Operating temperature Min: -35°C *Operating temperature Max: +60°C *Special features: Hydrolysis resistant *RoHS compliance: Compliant *Code number: 126-2775

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan