FESTO Air solenoid valve VL-5/3G-D-3-C series

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7985-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo pneumatic valve VL-5 / 3G-D-3-C 5 / 3 pole function, center position closed valve function 5/3 is closed Type of actuation pneumatic Width: 65 mm Standard nominal flow rate: 4100 l/min Operating pressure: 0, 9 -> 16 bar
Feature
Specification
*Manufacturer series: VL-5/3G-D-3-C*Function: 5/3 Closed*Operation type: Pneumatic*Code number: 203-7462

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan