FESTO Air filter MS series

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8031-32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo filter MS4-LF-1/8-CRM 5 μm filter with plastic bowl guard. Manual condensate drain and flow direction left to right. Size 4 Series MS Assembly position: vertical ± 5 ° Filtration grade 5 μm Manual rotation of condensate drain
Feature
Specification
*Manufacturer series: MS*Filter size: 5μm*Drain type: Manual*Port connection: G 1/8*Maximum flow rate: 1000L/min*Code number: 202-3369

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan