FESTO Air filter MS series

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8020-68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo filter MS6-LF-1/2-ERM 40 μm filter, plastic bowl with plastic bowl guard. Manual condensate drain and flow direction left to right. Size 6 Series MS Assembly position: vertical ± 5 ° Grade of filter 40 μm Manual rotation of condensate drain
Feature
Specification
*Manufacturer series: MS*Filter size: 40μm*Drain type: Manual*Port connection: G 1/2*Maximum flow rate: 4100L/min*Code number: 202-3450

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan