FESTO Air cylinder DSBF DSBF series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8021-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo ISO cylinder DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R has self-adjusting pneumatic end position cushioning. The stroke is 100 mm and the piston diameter is 32 mm. The stroke is 100 mm Piston diameter: 32 mm Cushioning: PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 100mm*Bore: 32mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBF*Code number: 202-1008

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan