Murabe Flange 5K White BL-FF 80A

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Bolt Hole Center Diameter (C) (mm)145
Bolt hole Diameter (mm)19
Mass (kg)2.67
MaterialSS400
Nominal Diameter A80
Number of bolt holes4
Outer Diameter D (DIAmm)180
Thickness T (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan