Murabe Flange 5K White BL-FF 32A

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Bolt Hole Center Diameter (C) (mm)90
Bolt hole Diameter (mm)15
Mass (kg)0.91
MaterialSS400
Nominal Diameter A32
Number of bolt holes4
Outer Diameter D (DIAmm)115
Thickness T (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan