Murabe Flange 5K White BL-FF 200A

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Bolt Hole Center Diameter (C) (mm)280
Bolt hole Diameter (mm)23
Mass (kg)12.1
MaterialSS400
Nominal Diameter A200
Number of bolt holes8
Outer Diameter D (DIAmm)320
Thickness T (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan