Murabe Flange 5K White BL-FF 15A

Sebelum PPN:
Rp79.900
Spesifikasi
Bolt Hole Center Diameter (C) (mm)60
Bolt hole Diameter (mm)12
Mass (kg)0.32
MaterialSS400
Nominal Diameter A15
Number of bolt holes4
Outer Diameter D (DIAmm)80
Thickness T (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan