Murabe Flange 5K White BL-FF 125A

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Bolt Hole Center Diameter (C) (mm)200
Bolt hole Diameter (mm)19
Mass (kg)5.16
MaterialSS400
Nominal Diameter A125
Number of bolt holes8
Outer Diameter D (DIAmm)235
Thickness T (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan