Murabe Flange 5K BL-FF

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Bolt Hole Center Diameter (C) (mm)345
Bolt hole Diameter (mm)23
Mass (kg)19.2
MaterialSS400
Nominal Diameter A250
Number of bolt holes12
Outer Diameter D (DIAmm)385
Thickness T (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan