YAMATO SPECIAL STEEL CO.,LTD. 210Kgf / cm2 pipe flange for hydraulic (JIS B2291) SHB type (no O-ring groove)

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp729.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimensions r (mm)5
MaterialSS400
Maximum Operating Pressure (MPa)21
ShapeFlange

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A flange for flood control used in various units and ships.
* Bolts are not included. Please purchase separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan