Murabe Flange 20K White SOP-LJ 125A

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Applicable Pipe Outer Diameter (mm)139.8
Bolt Hole Center Diameter (C) (mm)225
Bolt hole Diameter (mm)25
Inner diameter do (DIAmm)143
Mass (kg)8.24
MaterialSS400
Nominal Diameter A125
Number of bolt holes8
Outer Diameter D (DIAmm)270
Thickness T (mm)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan