Murabe Flange 10K White BL-FF 65A

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Bolt Hole Center Diameter (C) (mm)140
Bolt hole Diameter (mm)19
Mass (kg)3.24
MaterialSS400
Nominal Diameter A65
Number of bolt holes4
Outer Diameter D (DIAmm)175
Thickness T (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan