Murabe Flange 10K White BL-FF 40A

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Bolt Hole Center Diameter (C) (mm)105
Bolt hole Diameter (mm)19
Mass (kg)1.79
MaterialSS400
Nominal Diameter A40
Number of bolt holes4
Outer Diameter D (DIAmm)140
Thickness T (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan