Murabe Flange 10K White BL-FF 25A

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Bolt Hole Center Diameter (C) (mm)90
Bolt hole Diameter (mm)19
Mass (kg)1.22
MaterialSS400
Nominal Diameter A25
Number of bolt holes4
Outer Diameter D (DIAmm)125
Thickness T (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan