Murabe Flange 10K White BL-FF 20A

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Bolt Hole Center Diameter (C) (mm)75
Bolt hole Diameter (mm)15
Mass (kg)0.79
MaterialSS400
Nominal Diameter A20
Number of bolt holes4
Outer Diameter D (DIAmm)100
Thickness T (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan