Murabe Flange 10K White BL-FF 100A

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Bolt Hole Center Diameter (C) (mm)175
Bolt hole Diameter (mm)19
Mass (kg)4.57
MaterialSS400
Nominal Diameter A100
Number of bolt holes8
Outer Diameter D (DIAmm)210
Thickness T (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan