Murabe Flange 10K Non-gas SOP-FF 150A

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Applicable Pipe Outer Diameter (mm)165.2
Bolt Hole Center Diameter (C) (mm)240
Bolt hole Diameter (mm)23
Inner diameter do (DIAmm)166.6
Mass (kg)6.3
MaterialSS400
Nominal Diameter A150
Number of bolt holes8
Outer Diameter D (DIAmm)280
Thickness T (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan