PeakTech Bench Oscilloscope

Sebelum PPN:
Rp46.999.900 - Rp69.999.900
Spesifikasi
Battery Life (hour)4
Display TypeLCD
Memory Depth (Mpts)400
Oscilloscope FormDigital Storage
Oscilloscope TypeBench
Power SourceUSB
Rise Time (ns)1.75
SeriesP12
Standards ApprovalsNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Digital Storage Oscilloscope with a bandwidth of 100 MHz and 2 digital channels. It has a rise time of 3.5 ns with a vertical resolution of 8 bits. The input impedance is 1 MOhm and it has a sampling rate of 2 GS/s.
Feature
TFT display
RoHS compliant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan