TaffPACK Vacuum Bag Hand Pump

Sebelum PPN:
Rp12.900
Spesifikasi
Body Diameter (cm)4.5
Body Length (cm)23
ColorWhite
MaterialPlastic PET
Standard Pump Pressure (kPa)-60 to -80
Vacuum Hole Inner Diameter (cm)2.5
Vacuum Hole Outer Diameter (cm)2.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TaffPACK JB70 adalah solusi praktis untuk mengurangi volume pakaian menggunakan travel vacuum bag saat penyimpanan maupun bepergian. Dengan sistem hand pump vacuum bag, Anda dapat mengeluarkan udara dari plastik vakum pakaian secara manual tanpa bantuan listrik. Pompa vakum baju manual ini sangat cocok digunakan untuk menghemat ruang di lemari, koper, maupun tas traveling. Desainnya yang ringkas dan portabel membuat pompa vakum travel ini mudah dibawa ke mana saja. Material berkualitas memastikan pompa tetap awet digunakan dalam jangka panjang.
Fitur
Model Pompa Manual Praktis
Pompa vakum baju manual ini menggunakan sistem hand pump vacuum bag sehingga tidak memerlukan listrik atau baterai. Anda dapat mengontrol proses vakum pada travel vacuum bag sesuai kebutuhan, baik mengeluarkan udara sepenuhnya maupun menyisakan sedikit agar pakaian tidak terlalu kusut. Sistem pompa manual ini membuat proses penyimpanan pakaian jadi lebih fleksibel dan aman. Cocok digunakan untuk berbagai plastik vakum pakaian saat di rumah maupun traveling.

Mudah Digunakan
Penggunaan JB70 sangat sederhana dan efisien. Cukup pasang pompa ke katup udara pada vacuum bag pakaian, lalu tarik handle untuk mulai menghisap udara dari dalam kantong. Dalam beberapa tarikan, volume pakaian akan langsung berkurang secara signifikan. Desain ergonomis pada pompa vakum travel ini membuat proses vakum lebih nyaman dan tidak melelahkan.

Kompatibilitas Luas
Pompa vakum travel ini memiliki diameter dalam lubang vakum 2.5 cm dan diameter luar 2.8 cm, sehingga kompatibel dengan berbagai jenis plastik vakum pakaian. Drat nozzle yang presisi memastikan pompa terpasang dengan rapat pada travel vacuum bag agar tidak terjadi kebocoran udara. Dengan kompatibilitas luas, hand pump vacuum bag ini dapat digunakan untuk berbagai ukuran kantong vakum. Sangat ideal untuk kebutuhan penyimpanan rumah tangga maupun perjalanan.

Desain Portabel dan Ringkas
Memiliki ukuran bodi yang ramping, pompa vakum baju manual ini mudah disimpan di lemari atau dimasukkan ke dalam koper. Desain portabel membuat TaffPACK JB70 praktis dibawa saat traveling tanpa memakan banyak ruang. Bobotnya ringan namun tetap kokoh untuk penggunaan jangka panjang. Pompa vakum travel ini menjadi perlengkapan wajib bagi Anda yang ingin menghemat ruang penyimpanan pakaian.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan