TaffPACK Kitchen Sink Seal Double Tape (Lakban Kedap Air)

Sebelum PPN:
Rp9.900 - Rp19.900
Spesifikasi
ColorTransparent
MaterialAcrylic Glue
Thickness (mm)1
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cegah kebocoran dan kotoran menumpuk di area dapur menggunakan lakban waterproof dari TaffPACK. Didesain waterproof untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap air, minyak, dan jamur di celah berbagai tempat. Hadir dengan perekat dua sisi, daya rekat tinggi, tahan lama untuk menjaga dapur bersih, rapi, dan higienis.
Fitur
Perlindungan Maksimal
Lakban didesain waterproof dan tahan minyak sehingga mampu melindungi area dapur dari rembesan air serta percikan minyak yang bisa menyebabkan jamur dan noda membandel.

Ideal untuk Banyak Tempat
Anda bisa menggunakan lakban waterproof ini di banyak tempat mulai dari celah kompor, wastafel, kamar mandi, toilet, bathtub, dan tempat lainnya.

Ketahanan Tinggi
Dibuat dari bahan berkualitas terbaik, lakban yang satu ini tidak mudah sobek, tahan terhadap suhu tinggi, dan tidak menguning seiring waktu.

Daya Rekat Kuat
Dilengkapi dengan perekat dua sisi yang kuat, lakban ini menempel dengan sempurna pada berbagai permukaan. Ini membuatnya tidak mudah lepas meski sudah terpapar air.

Fleksibel dan Mudah Dipasang
Untuk pemasangannya sangat mudah, cukup ukur, potong sesuai kebutuhan, tempel, dan tekan, celah pada dapur Anda langsung terlihat lebih bersih dan modern.

Varian Ukuran Panjang
Hadir dengan lebar 30 mm serta pilihan panjang 2 M dan 5 M, lakban ini fleksibel digunakan sesuai berbagai kebutuhan Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan