TaffPACK Glow In The Dark Tape (Lakban Neon / Lakban Fosfor)
#Grup produk P117269343
Spesifikasi
| Color | Multi Color |
|---|---|
| Function | Decorations, Signs, DIY |
| Length (m) | 10 |
| Light Color | Green |
| Material | Plastic with a Luminous Coating |
| Width (cm) | 1.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Lakban TaffPACK Glow in the Dark hadir dengan perekat kuat, ukuran praktis 1.5 cm x 10 M, dan efek cahaya hijau terang yang jelas di ruangan gelap. Mudah dipotong tanpa alat khusus, ideal untuk dekorasi malam maupun penanda jalur, tangga, atau area tertentu. Multifungsi, tahan lama, sekaligus meningkatkan keamanan dan estetika ruang Anda.
Fitur
Bersinar Dalam GelapLakban ini mampu menyerap cahaya dan memancarkan kembali cahaya hijau terang saat kondisi gelap. Efek glow terlihat jelas dan membantu meningkatkan visibilitas di ruangan minim cahaya. Sangat cocok digunakan untuk dekorasi malam hari maupun sebagai penanda visual.Ukuran Ideal dan Mudah DigunakanLebar 1.5 cm dan panjang 10 M membuat lakban ini praktis dan tidak boros pemakaian. Dapat dipotong sesuai kebutuhan tanpa alat khusus. Ukuran ini ideal untuk penggunaan dekoratif maupun fungsional sehari-hari.Perekat Kuat dan Tahan LamaLakban TaffPACK dilengkapi perekat berkualitas yang mampu menempel dengan baik pada berbagai permukaan datar. Daya rekatnya kuat sehingga tidak mudah lepas dalam penggunaan normal. Efek glow tetap optimal selama lakban terpasang dengan baik.Multifungsi Dekorasi dan PenandaSelain dekorasi, lakban ini juga efektif digunakan sebagai penanda jalur, sudut tangga, atau area tertentu. Membantu meningkatkan keamanan dengan memberikan tanda visual saat gelap. Cocok untuk rumah, kamar anak, studio, atau acara khusus.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/9jP117269343-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
