TaffPACK Double Tape Acrylic Adhesive

Sebelum PPN:
Rp19.900
Spesifikasi
ColorRed
Length (m)3
MaterialAcrylic
Thickness (mm)0.5
TypeSticker
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mencari lakban dengan daya rekat maksimal? Anda bisa beralih menggunakan double tape dari TaffPACK. Mengusung model perekat 2 sisi, lakban ini cocok digunakan untuk keperluan dapur, kamar mandi, ruang tidur, hingga kantor. Ukurannya juga bervariasi sehingga bisa dipilih sesuai kebutuhan. Memiliki daya rekat yang kuat bahkan tetap merekat dengan kuat meski terpapar air atau suhu tinggi.
Fitur
Perekat di Kedua Sisi
Alih-alih menggunakan paku, Anda bisa memanfaatkan double tape ini. Bagian perekat ada di kedua sisinya. Anda pun bisa menempelkan barang secara langsung ke media yang diinginkan.

Daya Rekat yang Kuat
Terganggu dengan furnitur yang sering bergeser? Gunakan saja perekat ini sebagai anti slip. Anda juga bisa menggunakannya untuk menggantung rak atau holder. Daya rekatnya cukup kuat sehingga Anda tidak perlu khawatir barang akan bergeser atau terjatuh. Cocok digunakan untuk berbagai permukaan seperti dinding, kayu, hingga ubin.

Tahan Berbagai Suhu
Memiliki resistansi yang kuat sehingga double tape yang satu ini bisa menjadi solusi sempurna untuk menempelkan berbagai barang. Daya rekat lem tidak akan berkurang meski terpapar suhu panas atau rendah. Bahkan double tape tetap menempel dengan kuat meski terpapar cipratan air.

Tampilan yang Transparan
Tampilan furnitur tidak akan terganggu meski Anda menggunakan double tape ini. Hal ini berkat bahan akrilik transparan yang digunakan. Warna Transparan tentunya dapat menetralkan warna barang yang ditempelinya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan