TaffPACK Double Sided Tape Thermal Conductive Adhesive

Sebelum PPN:
Rp10.900
Spesifikasi
ColorBlue
Length (m)5
Temperature Resistance (°C)120 to 180
Thermal Conductivity (W/mk)1.5
Thickness (mm)0.2
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selotip double sided ini dapat digunakan untuk melapisi alat elektronik seperti CPU, GPU, lampu LED, SMT, PCB, transformator, baterai lithium dan barang-barang elektronik lainnya. Tahan panas dengan daya rekat yang kuat, double sided tape ini dapat mempermudah pekerjaan dan sangat berguna bagi Anda yang bekerja atau gemar dalam mereparasi perangkat elektronik.
Fitur
Resistensi Panas
Dengan kemampuannya menahan panas dari 120 hingga 180 °C, selotip ini menjadi solusi ideal untuk melapisi atau melindungi perangkat elektronik seperti CPU, GPU, lampu LED, SMT, PCB, transformator, baterai lithium, dan berbagai barang elektronik lainnya. Keandalan tahan panasnya membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi di rumah atau tempat kerja Anda.

Dua Sisi Perekat
Lem double tape pada selotip ini memiliki perekat di kedua sisinya, memberikan daya lekat yang kuat dan tahan lama. Hal ini membuatnya sangat efektif untuk menutup atau melapisi berbagai peralatan elektronik dengan hasil yang rapi dan aman.

Ukuran
Dengan lebar 20 mm dan panjang 5 M, selotip ini memberikan fleksibilitas yang tinggi untuk disesuaikan dengan berbagai kebutuhan Anda. Anda dapat dengan mudah memotong dan mengatur panjangnya sesuai dengan proyek atau perbaikan tertentu, memberikan solusi yang tepat untuk setiap situasi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan