Non Brand Handheld Pneumatic Strapping Tool

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)375x230x200
Strap Thickness (mm)0.5-1.5
Strap Width (mm)16-25
Suitable ForPlastic PP (Polypropylene) & PET (Polyethylene terephthalate)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan