Keystone Battery Powered PET Strapping Tool

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Battery2 Batteries (4000 mAh each)
Charging Time (minute)90
Sealing MethodFriction Hot Melt
Strap Thickness (mm)0.5 to 1.5
Strap Width (mm)19 to 25
Suitable ForPET (Polyethylene terephthalate)
Tensile Force (N)400-5000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan