Non Brand Karpet Isolator Glasswool

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
Density (kg/m³)16
Thickness (mm)5
Width (mm)2000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Glasswool 5mm adalah material insulasi berbahan serat kaca yang sangat tipis dan fleksibel. Umumnya dijual dalam bentuk lembaran atau gulungan (roll), material ini populer sebagai peredam akustik untuk speaker dan knalpot, serta lapisan isolator untuk meredam gema, getaran, dan panas
Fitur
- Sangat efektif menghaluskan suara bass pada box speaker dan mengurangi gema.
- Tahan terhadap panas sehingga cocok digunakan untuk pelapis peredam panas knalpot maupun bodi mobil.
- Bobotnya ringan dan fleksibel, mudah dipotong dan dibentuk sesuai kebutuhan ruang
Kegunaan
- Berfungsi sebagai peredam suara (akustik) dan penahan panas (isolator).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan