EPOKU Lem Plastik Khusus

Sebelum PPN:
Rp50.900 - Rp259.900
Spesifikasi
Density (g/cm³)0.92
Full Dry Time (hour)24
Solids Content38% ± 2.
Surface Dry (minute)3 to 5
Temperature Resistance (°C)-30 to 100
Viscosity (cPs)5000 ± 1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Aplikasi & Karakteristik

Lem plastik khusus Epoku IDSP 001 adalah perekat kuat dan serbaguna yang dirancang untuk berbagai bahan. Lem ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

Daya rekat tinggi pada berbagai bahan, termasuk plastik, logam, kayu, kain, dan karet.
Lapisan lem transparan dan tidak berbau menyengat.
Cepat kering di permukaan dan membentuk lapisan elastis yang fleksibel dan tahan lama.
Ketahanan yang sangat baik terhadap tekanan, getaran, benturan, dan penuaan.
Memenuhi persyaratan RoHS dan disertifikasi oleh SGS.
Tahan terhadap suhu dari -30°C hingga 100°C.
Tidak disarankan untuk digunakan pada POM, PTFE, silikon dengan kekerasan di bawah 10 derajat, dan HDPE.
Lem ini sangat cocok untuk merekatkan EPDM, tetapi juga efektif pada berbagai bahan lain, menjadikannya ideal untuk berbagai aplikasi.

2. Proses Operasi

Langkah 1: Perawatan Permukaan: Bersihkan permukaan material dari minyak, debu, atau kontaminan lainnya.

Langkah 2: Perekatan:

Perekatan Satu Sisi: Oleskan lem pada satu permukaan dan segera rekatkan. Metode ini lebih cepat, tetapi kekuatan ikatannya sedikit lebih rendah.
Perekatan Dua Sisi: Oleskan lem pada kedua permukaan. Biarkan lem mengering selama 3-5 menit hingga terasa lengket saat disentuh. Kemudian, rekatkan kedua permukaan dan tekan dengan kuat. Metode ini menghasilkan ikatan yang lebih kuat.
Langkah 3: Pengerasan: Ikatan awal terbentuk dengan cepat, tetapi kekuatan penuh tercapai setelah 24 jam.

3. Pengemasan dan Penyimpanan
Lem harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering pada suhu di bawah 25°C. Umur simpan adalah 4-6 bulan.

4. Tindakan Pencegahan

Untuk area kecil, gunakan jarum atau tabung untuk mengontrol jumlah lem.
Uji kekuatan ikatan, ketahanan suhu, dan ketahanan air hanya setelah lem benar-benar kering.
Hindari paparan jangka panjang terhadap deterjen karena dapat menurunkan umur simpan lem.
Bersihkan lem berlebih dengan kain yang dibasahi pengencer.
Tutup rapat wadah setelah digunakan.
Jangan gunakan pada suhu di atas 100°C karena dapat melunakkan lapisan lem

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan