EPOKU Lem Kontak Neoprene
#Grup produk P117268043
Spesifikasi
| Adhesive Strength (kN/m) | 2.3 |
|---|---|
| Density (g/cm³) | 1.05 |
| Initial Dry Time (minute) | 8 |
| Service Temperature (°C) | 5 to 40 |
| Shelf Life (month) | 6 |
| Spray Coverage (g/m²) | 50 |
| Type | Oil Based |
| Viscosity (mPa·s) | 25 to 50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Perkenalkan EPOKU-N HY422 Lem Kontak Berbasis Air - Solusi Andalan Anda untuk Perekatan yang Aman dan Ramah Lingkungan!
Fitur
Cocok Untuk Menempelkan Material yang menyerap air seperti: foam, sponge, kertas, kayu, kulit leather, dll.Ramah Lingkungan dan Bebas Racun
Sampai jumpa dengan bahan kimia berbahaya! HY422 adalah lem berbasis air yang aman bagi lingkungan dan kesehatan Anda. Lem ini tidak mengandung zat berbahaya, memenuhi standar lingkungan yang ketat seperti GB18583, ROHS, dan REACH.
Pengeringan Cepat dan Viskositas Awal yang Luar Biasa
Waktu adalah uang, dan dengan HY422, Anda akan menghemat keduanya! Lem kami memiliki kecepatan pengeringan yang sangat cepat, sehingga Anda dapat menyelesaikan proyek Anda dalam waktu singkat. Selain itu, viskositas awal yang sangat baik memastikan perekatan yang kuat dan aman sejak awal.
Tahan Panas Luar Biasa dan Anti-Penuaan
Jangan biarkan panas atau waktu melemahkan perekatan Anda. HY422 dapat menahan suhu tinggi dan tahan penuaan, memastikan karya Anda tetap utuh dan indah selama bertahun-tahun.
Fitur Utama dalam Sekilas
Efisiensi Berbasis Air: Lem ramah lingkungan yang menyelesaikan pekerjaan dengan efisien.
Fleksibilitas Permanen: Karya Anda akan tetap fleksibel dan tahan lama.
Non-Toksik dan Tidak Mudah Terbakar: Keamanan adalah yang utama dengan HY422.
Perekatan Bebas Gelembung: Capai hasil yang halus dan sempurna setiap kali.
Non-Korosif: Melindungi bahan Anda, bahkan sebelum pengerasan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
