EPOKU Lem Lapisan Dasar Perekat
#Grup produk P117267929
Spesifikasi
| Appearance | Transparent Liquid |
|---|---|
| Main Components | Fatty amines/n-heptane |
| Specific Gravity (%) | 0.68 (25°C) |
| Type | Cyanoacrylate |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Epoku IDPRI-701 primer, juga dikenal sebagai primer atau cairan pengolah, adalah campuran pelarut. Produk ini berfungsi untuk memodifikasi permukaan, meningkatkan secara signifikan aktivitas permukaan material non-polar seperti PP, PE, TPU, PTFE, PET, P+R, TPR, silikon, dan karet termoplastik. Setelah penggunaan, bahan ini dikombinasikan dengan lem sianoakrilat merek KEYDAK untuk mencapai kekuatan rekat yang lebih tinggi. Bahan ini juga dapat digunakan untuk pengeleman, pengecatan, dan pencetakan pada material non-polar.
Fitur
Kegunaan ProdukMelalui pelapisan dasar pada material PP, PE, TPU, PTFE, PET, P+R, TPR, silikon, dan karet termoplastik, bahan ini meningkatkan kekuatan rekat lem sianoakrilat untuk memenuhi kebutuhan perakitan benda kerja.
Metode Pengoperasian
Pada suhu ruang, bahan ini dapat diaplikasikan dengan cara disemprot atau dioleskan dengan kuas. Bahan pengolah akan mengering dalam waktu sekitar 10 detik, dan setelah kering, lem dapat segera diaplikasikan. Karena aktivitas permukaan material yang telah diolah akan berkurang seiring waktu, material yang telah diolah harus direkatkan dalam waktu 30 menit. Perhatian: Bahan yang mudah direkatkan seperti ABS/PS/PC/PMMA tidak boleh dilapisi dengan bahan pengolah 770.
Penyimpanan dan Umur Simpan
Simpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering, jauh dari api, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Wadah yang belum dibuka (25°C) memiliki masa berlaku 12 bulan.
Hal yang Perlu Diperhatikan
Jika produk ini tidak sengaja mengenai kulit dan mata, segera bilas dengan banyak air bersih selama beberapa menit. Jika kondisinya serius, segera cari pertolongan medis. Produk ini mengandung pelarut yang mudah terbakar dan harus ditangani sesuai dengan standar bahan yang mudah terbakar. Api dan sumber panas harus dihindari selama penggunaan dan penyimpanan, dan perhatikan ventilasi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
