KENNAMETAL XOGU Insert

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Corner Radius (mm)1.2
Cutting Edges per Insert8
GradeSP6519
Insert Cutting Edge Length (mm)11989
Insert Thickness (mm)5562
Material Number5652817

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan