MATSUMOTO PLATINUM Trenches Machine

Sebelum PPN:
Rp60.999.900 - Rp65.999.900
Spesifikasi
Diesel Fuel (L)5.5 (Solar)
Engine ModelOHV, 4-Stroke, Single Cylinder With Air Cooled Diesel
Engine Oil (L)1.5 (SAE 40)
Front & Rear Tire Dimension (cm)23x23 & 6.00 to 10
Furrow Blade (cm)35x26 & 40x24
Gearbox Oil (L)7.5 (SAE 90)
Packing Dimension (cm)162x67x99
Power (HP)18
Productivity (cm/minute)170 to 350
SystemElectric & Hydraulic
TransmissionForward, Neutral, Reverse

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan