MATSUMOTO PLATINUM Tea Picker

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Effective Cutting Width (mm)300
Packaging Dimension (cm)56x23x16
Power (kW)100 to 300
Quasi Tea Picker Yield (%)>95
Speed (rpm)1800
Unit Dimension (cm)55x20x14
Voltage (V)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan