MATSUMOTO PLATINUM Cordless Grass Timmer

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Adjustable Length (cm)1 to 30
Battery Specification12V
Blade Length (cm)15
Charging Voltage (V)100 to 240
Dimensions (cm)89x14.9x14.7
Disc Diameter (mm)150
MaterialStainless steel telescopic tube/plastic/copper motor
Maximum Power (W)750
Output voltage (V)20
Speed (rpm)6000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan