AZKO Stiker Anodized Akrilik Pull & Push

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)2
Length (cm)20
MaterialAcrylic
Width (cm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Papan peringatan dengan tampilan jelas dan mudah dibaca
Terbuat dari material berkualitas yang tahan gores dan awet
Dapat langsung ditempel tanpa alat tambahan
Membantu menyampaikan informasi secara efektif
Cocok untuk penggunaan indoor maupun area tertentu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan