AZKO Rambu Parkir Tangan Rechargeable

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ColorWhite
Height (cm)4
Length (cm)34
MaterialPlastic
Width (cm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dilengkapi lampu LED merah cerah yang efektif memberi aba-aba di kondisi gelap/minim cahaya
Sistem pengisian daya modern melalui port USB Type-C yang lebih hemat dan ramah lingkungan
Tahan terhadap debu dan percikan air, aman digunakan dalam kondisi cuaca gerimis maupun berdebu
Kapasitas baterai mumpuni dengan waktu operasional yang lebih lama
2 mode penggunaan :
- Flash Frequency (berkedip) untuk peringatan
- Constant Brightness (menyala terus) untuk penerangan stabil
Waktu standby : hingga 6-8 jan
Waktu pengisian daya : hingga 5 jam
IP rating : IP54

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan