HP Pro Tower 280 G

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Expansion Slots1 × PCIe 4.0 x16, 1 × PCIe 3.0 x1, 2 × M.2
Form FactorMini Tower
Front I/O PortsUSB Type-C, USB Type-A (10 Gbps), USB Type-A (5 Gbps), Audio Combo Jack
GraphicsIntel® UHD Graphics
Memory Slots2 DIMM
Network ConnectivityGigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
Operating SystemWindows 11 Pro
Power Supply (W)180 Internal PSU with Active PFC
ProcessorIntel® Core™ i5-14500 (14 Cores / 20 Threads, Up to 5.0 GHz Turbo, 24 MB Cache)
RAM8GB DDR5-4800
Rear I/O PortsHDMI, DisplayPort, VGA, RJ-45 Gigabit LAN, USB 2.0, Serial Port, Audio Line-In/Line-Out
Storage512GB PCIe NVMe M.2 SSD

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan