Taffware Car Digital Display (Layar Monitor Mobil)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Display Resolution (pixels)800 x 480
MaterialMaterial Bodi Monitor: Plastik Material Bracket Monitor: Besi dan Plastik
Power (W)< 9
Remote Battery Type1 x CR2025 (Battery Included and Installed)
Screen Size (inch)7
VideoStandard: PAL / NTSC (Video)
Video InputComposite Video Signal
Voltage (V)Input Power: DC 12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:

1 x Taffware Layar Monitor Mobil Car Digital Display TFT LCD 7 Inch - C-T703
1 x Braket
1 x Stiker Perekat Braket
1 x Kabel DC
1 x Remot Kontrol
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Dapat dikombinasikan dengan berbagai jenis kamera mobil.
Dilengkapi layar 7 Inch dengan resolusi 800 x 480 pixels, memastikan tampilan gambar tajam dan jelas.
Menggunakan teknologi Thin Film Transistor (TFT) untuk gambar yang lebih cerah dan stabil, sehingga pandangan Anda tetap fokus saat berkendara.
Pengaturan jadi lebih mudah dengan remot control untuk mengakses menu, mengatur preferensi gambar, dan fitur lainnya.
Dilengkapi bracket yang bisa digerakkan hingga 120° untuk menyesuaikan sudut pandang layar agar lebih nyaman digunakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan