Double Thunders Universal Socket + Adaptor

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)65
Size (inch)3/8
Size (mm)10 to 19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan