Double Thunders Jet Cleaner Cordless

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
Battery (mAh)2200
Flow Rate (L/minute)2.6
Frequency (Hz)50
Maximum Pressure (bar)25
Overall Length (cm)18 (Gun Wand)
Rated Pressure (Bar)6.5
Suction Hose Length (m)5
Voltage (V AC)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan