Double Thunders Mata Bor Kombinasi + Aksesoris Set

Sebelum PPN:
Rp56.900 - Rp129.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Mata Bor HSS : 11x; Ukuran : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5mm
Mata Bor Beton : 4x; Ukuran : 4, 5, 6, 7mm
Mata Bor Kayu : 4x; Ukuran : 4, 5, 6, 8mm
Mata Obeng : 10x; Phillips (PH): 1, 2, 3 (3 pcs);Pozidriv (PZ): 1, 2, 3 (3 pcs);Slotted (SL): 4, 6 (2 pcs);Torx (T): 20, 25 (2 pcs)
Mata Bor Countersink : 1x; Panjang : 36 mm
Gagang Mahta Obeng : 1x; Panjang : 60 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan