Metrel Test Probe Set

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
ColorBlack/Blue/Green
Size (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Test probes with 2 mm diameter test tip to fit testing holes incorporated in the various connectors and to reach measurement locations unreachable by test probes with 4 mm diameter test tip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan