Sebelum PPN:
Rp68.999.900
Spesifikasi
Voltage (kV)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Content:

- Instrument MI 3202 GigaOhm 5 kV
- A 1036 Mains cable
- A 1808 10 kV shielded test lead with probe, black, 2m
- A 1807 10 kV shielded test lead with probe, red, 2m
- 10 kV crocodile clip, 2 pcs (black, red)
- A 1806 Guard lead, green, 2m
- A 1309 Crocodile clip, green
- A 1046 - 6 x 1.2 V NiMh rechargable batteries, type C
- Calibration certificate
- Instruction manual

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan