Metrel AlphaEE XA

Sebelum PPN:
Rp70.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Content:
- Instrument MI 3340 AlphaEE XA
- A 1493 Power cable, 2m, 3x1.5mm2, IEC C13/Type F connector
- A 1340 Test lead, Black, 1.5m, 2.5mm2
- A 1014 Test probe, Black
- A 1013 Crocodile clip, Black
- A 1289 Soft padded carrying bag Size: M
- A 1727 USB cable TypeA/B
- Calibration certificate
- Short instruction manual
- Instruction manual
- Metrel ES Manager BASIC Licence
- SW 1201 Metrel ES Manager (program installation)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan