Visalux Ultimate Extension Kabel

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.4
Connection Range (m)50
Current (A)10
Maximum Power (W)3680
Number of Plugs4
Type2 Pin
Voltage (V)250
WiFi Type2.4 GHz 802.11 b/g/n

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Fitur Produk
+Lampu Tombol Indikator : Tombol dengan lampu indikator yang menunjukkan status perangkat secara jelas dan mudah dipantau
+Usia Pemakaian 45.000 Jam : Memberikan performa yang optimal hingga 45.000 jam penggunaan
+Bodi Produk Anti Slip : Menjaga perangkat agar tetap stabil dan tidak mudah tergelincir saat digunakan
+Berbagi Akses Kontrol : Kelola berbagai perangkat sekaligus dan berbagi kendali dengan pengguna lain
+Kontrol Jarak Jauh melalui Aplikasi : Nyalakan atau matikan perangkat melalui aplikasi, kapan pun & di mana pun
+Kontrol Perangkat dengan Suara : Penggunaan yang lebih modern, cepat, dan praktis, dengan dukungan lebih dari 60 bahasa
+Aktivasi Individual Port & Soket : Setiap colokan dapat dinyalakan atau dimatikan secara terpisah melalui aplikasi
+Perlindungan Overcharge : Sirkuit cerdas dengan deteksi tegangan bawaan yang mendeteksi dan merespon kebutuhan daya perangkat


Fitur Pengatur Jadwal & Timer Cerdas untuk otomatis menyalakan/mematikan perangkat secara otomatis
+Countdown/Hitung Mundur : Atur hitung mundur untuk menyalakan/mematikan perangkat
+Schedule/Penjadwalan : Perangkat akan menyala dan mati otomatis sesuai jadwal yang telah ditentukan
+Circulate/Sirkulasi : Atur siklus harian perangkat agar menyala dan mati otomatis


Bahan Polycarbonate V0 merupakan bahan yang tahan panas, tidak mudah terbakar, dan aman untuk penggunaan listrik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan