Visalux Tetra LED Panel Light Warm White

Sebelum PPN:
Rp58.900 - Rp84.900
Spesifikasi
CRI80
Color LightWarm White
Color Temperature (K)3000
Lighting Angle (°)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Keunggulan Produk :

+Tahan Panas hingga 130° : Mampu bertahan di lingkungan panas

+Hemat Energi : Memberikan pencahayaan maksimal dengan konsumsi listrik yang efisien

+Tahan hingga 25.000 Jam : Memberikan performa yang optimal hingga 25.000 jam penggunaan

+Memiliki Daya Tahan Kimia : Lampu tetap awet meskipun terpapar zat korosif

+Nilai IP20 : Cocok dipasang di ruangan kering dan tertutup

+3 Warna Lampu yang Dapat diubah : Temperatur warna dapat diubah sesuai kebutuhan melalui saklar



Bahan Polypropylene tahan terhadap suhu tinggi dan bahan kimia, memastikan lampu tetap berfungsi optimal walaupun terpapar bahan kimia tertentu.



Bahan Polikarbonat tahan terhadap sinar UV, sehingga lampu tidak mudah rusak akibat paparan sinar matahari.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan