Visalux Tetra LED Panel Light Round Day Light

Sebelum PPN:
Rp56.900 - Rp119.900
Spesifikasi
CRI80
Color LightDaylight
Color Temperature (K)6500
Frequency (Hz)50
Lighting Angle (°)120
ShapeRound
Voltage (V)220 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan